Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Face Width0.8750 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.1250 po
- Projection du concentrateur.406
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore1.15625 po
- Outside Diameter4.9500 po
- Largeur totale0,875 po
- Diamètre du pas4.2 po
- Taille de la vis de fixation5/16-18X5/16 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.15625 po
- Longueur de la dimension de stockage4.95 po
- Largeur de la dimension de stockage4.95
- Poids2.30 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950232508
- MatérielFonte
- Number Of Grooves1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieWeb
- CUP_NON697950232508
Aperçu
Description du fabricant
BK52 1 1/8 FHP FHEAVE BS
- Pour les applications légères comme le CVCA.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer