Motion
BK55 1 3/16
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 4.5 po de diamètre, 5.25 po de diamètre extérieur, finie, 1.1875 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133872
N° MFRBK55 1 3/16
Prix72.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 4.5 po de diamètre, 5.25 po de diamètre extérieur, finie, 1.1875 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133872
N° MFRBK55 1 3/16
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
Prix72.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.1250 po
  • Projection du concentrateur
    .406
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.15625 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    0,875 po
  • Diamètre du pas
    4.5 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.15625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950232973
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950232973

Aperçu

Description du fabricant
BK55 1 3/16 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer