Aperçu
- Pour les applications légères comme le CVCA.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Nombre de rainures
- Diamètre extérieur
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage
- Largeur de la face
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 à 1.6875 po
- Diamètre du pas6.7 po
- Largeur totale0,875 po
- Construction de la poulieBras / rayons
- Diamètre extérieur du moyeu2.7500 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.46875 po
- Projection du concentrateur.656
- Longueur de la dimension de stockage7.45 po
- Largeur de la dimension de stockage7.45
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950234083
- CUP_NON697950234083
- Poids4.70 lb
- Taille de la vis de fixation5/16-18X5/16 po
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire