Motion
BK95 3/4
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 8.5 po de diamètre, 9.25 po de diamètre extérieur, finie, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133956
N° MFRBK95 3/4
Price$138.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 8.5 po de diamètre, 9.25 po de diamètre extérieur, finie, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133956
N° MFRBK95 3/4
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
Votre prix138.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 1.6875 po
  • Face Width  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Projection du concentrateur
    .656
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    1.46875 po
  • Outside Diameter  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    0,875 po
  • Diamètre du pas
    8.5 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20X1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.46875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.25
  • Poids
    5.70 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950234762
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950234762

Aperçu

Description du fabricant
BK95 3/4 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

You May Also Like