Motion
CDU6-10D-M9NSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDU6-10D-M9NSAPC

Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI03135890
N° MFRCDU6-10D-M9NSAPC
Prix160.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDU6-10D-M9NSAPC

Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 10 mm
N° D’ARTICLE MI03135890
N° MFRCDU6-10D-M9NSAPC
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
Prix160.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    14.8 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    19.8 N
  • Taille de la tige
    M3x0.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M3x0.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.12 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.12 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDU6-10D-M9NSAPC CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté