Motion
FJ5994-03-1212S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5994-03-1212S

Système de clip Eaton Aeroquip E-Z Produits de réfrigération Coude femelle ORS pivotant 90˚ - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03136171
N° MFRFJ5994-03-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5994-03-1212S

Système de clip Eaton Aeroquip E-Z Produits de réfrigération Coude femelle ORS pivotant 90˚ - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03136171
N° MFRFJ5994-03-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    1.900 po
  • Diamètre intérieur
    0.470 po
  • Longueur
    3.360 po
  • Diamètre extérieur
    1.380 po
  • Longueur totale
    3.360 po
  • Poids
    0.31 lb
  • Largeur
    1.380 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FJ5994-03-1212S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif