Motion
P1-BB 5/8
Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague P1 , alésage 5/8 po, diamètre extérieur de la bride 3 po, longueur 3-41/64 po
N° D’ARTICLE MI03136192
N° MFRP1-BB 5/8
Prix267.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague P1 , alésage 5/8 po, diamètre extérieur de la bride 3 po, longueur 3-41/64 po
N° D’ARTICLE MI03136192
N° MFRP1-BB 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    P1
  • Diamètre extérieur de la bride
    3 po
  • Épaisseur de la bride
    0.40625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375
  • Longueur totale
    3-41/64 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Capacité de charge radiale
    1024 à 500 tr/min lb, 1752 à 100 tr/min lb, 668 à 1,800 tr/min lb, 765 à 1,200 tr/min lb, 813 à 1,000 tr/min lb
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    697950934396

Aperçu

Description du fabricant
P1-BB 5/8 MST DOUBLURE DE LA GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer