Motion
8MB-12MJ90

GATES RUBBER CO
8MB-12MJ90

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle à joint torique Boss x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03136237
N° MFR8MB-12MJ90
Prix30.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MB-12MJ90

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle à joint torique Boss x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03136237
N° MFR8MB-12MJ90
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
Prix30.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 1/2 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439250
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053439250

Aperçu

Description du fabricant
8MB-12MJ90 ADPTR "O"RNG BOSS-JIC/M 90

Vous pourriez également aimer