Motion
82234
GPHR GRN PL 1/2 HEX
N° D’ARTICLE MI03136259
N° MFR82234
Prix5.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GPHR GRN PL 1/2 HEX
N° D’ARTICLE MI03136259
N° MFR82234
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
Prix5.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.5 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Largeur
    0.375 po

Détails

  • Couleur
    Vert sauterelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +100 °F
  • Température de marquage min.
    +70 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615822341

Aperçu

Description du fabricant
82234 CRAYON DE GRUAU DE SAUTERELLE DUR 1/2 PO H
  • Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan®
  • Séparation des couleurs supérieure pour un classement précis par rapport aux crayons concurrents
  • Fait des marques résistantes aux bavures, réduit les erreurs de balayage
  • Jusqu’à 14 couleurs fluorescentes en trois duretés pour divers environnements de production
  • Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), forme hexagonale 13 mm ( 1/2 po),
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif