Motion
85490
SUPPORT 109 PETERSON
N° D’ARTICLE MI03136282
N° MFR85490
Prix27.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPPORT 109 PETERSON
N° D’ARTICLE MI03136282
N° MFR85490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1/2 po
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    4.75 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille de la buse
    1/2 po
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    2.25 po
  • Longueur du paquet de caisses
    5.25 po
  • Largeur du paquet de caisses
    6.25 po
  • Couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Code d’harmonisation
    4421999000
  • Comprend les fonctions
    Bracelet en cuir
  • Quantité du colis
    12
  • Matériau de surface
    Carton, bois
  • Style de buse
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
85490 CRAYON HLDR AVEC TANGA EN CUIR AU POIGNET
  • L’anneau de verrouillage réglable maintient les marqueurs en place pendant l’utilisation; la sangle de poignet en cuir confortable s’ajuste sur les gants et réduit les chutes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif