Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Lentille dioptrique1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- ComprendCordon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsScorpion MAG
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV