Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ14
- Épaisseur de l’élément10 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur30 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ14
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514461446
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144614469
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple133 po
- CUP_NON685144614469