Motion
CJ42 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ42 92A YELLOW URE

68514461451 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03138242
N° MFRCJ42 92A YELLOW URE
Prix51.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42 92A YELLOW URE

68514461451 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03138242
N° MFRCJ42 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8100 po
  • Code de taille de raccord
    CJ42
  • Épaisseur de l’élément
    20 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ42
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461451
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614513
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    4690 po
  • CUP_NON
    685144614513

Aperçu

Description du fabricant
CJ42-SPIDER-92A JAUNE-UR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif