Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.19 po
- Largeur totale14.88 Dia. dans
- Poids5.60 lb
Détails
- À utiliser avecPompes à graisse pneumatiques fixes 8540-A1 service standard, 8550-A1 pompes à graisse pneumatiques fixes service standard, 8841-5 pompes à graisse pneumatiques portables service standard, 9940 pompes à graisse pneumatiques RAM, 9941 pompes à graisse pneumatiques portables RAM, 9950-1 pompes à graisse pneumatiques RAM, 9950-A1 pompes à graisse pneumatiques RAM, 9951-1 pompes à graisse pneumatiques portables RAM, 9951-S1 pompes à graisse pneumatiques portables RAM, 9951-T1 pompes à graisse pneumatiques portables RAM
- MatérielAcier
- Type de produitAccessoires pour équipement de lubrification
- TypeCouvercle de fût
- CUP_NON098468138724
Aperçu
Description du fabricant
338371 ENSEMBLE DE COUVERCLE NO 120