Motion
68020
68020LNX - TUBE DE LUBRIFICATION Lenox FLUIDES 12/CAISSE
N° D’ARTICLE MI03138881
N° MFR68020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
68020LNX - TUBE DE LUBRIFICATION Lenox FLUIDES 12/CAISSE
N° D’ARTICLE MI03138881
N° MFR68020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz

Détails

  • Applications supplémentaires
    Perçage, meulage, fraisage, affaissement, taraudage, filetage
  • Application
    Bâton de lubrifiant appliqué annuellement pour les applications à pression extrême
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Tube
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifiant pour pression extrême• Prévient l’accumulation de chaleur de friction• Conçu pour les lames de scie à ruban et autres outils de coupe• Améliore la durée de vie et la productivité globales de l’outil lors de la sciage, du perçage, du fraisage, du meulage, du filetage et du taraudage• Usages multiples, peut être utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, les barrières et les colonnes montantes, les plaques et les extrusions en aluminium• Biodégradable, non toxique et non tachant
  • Formulaire
    Solide
  • Parfum
    Lime
  • Numéro CUP du fabricant
    082472680201
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Tube de lubrification
  • Type
    Ponçage

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT POUR TUBE 68020 PRO
  • Lubrifiant pour pression extrême
  • Prévient l’accumulation de chaleur de friction
  • Conçu pour les lames de scie à ruban et autres outils de coupe
  • Améliore la durée de vie et la productivité globales de l’outil lors du sciage, du perçage, du fraisage, du meulage, du filetage et du taraudage
  • Usage multiple, peut être utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, les barrières et les colonnes montantes en aluminium, les plaques et les extrusions
  • Biodégradable, non toxique et non tachant