Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02855 SCOTCH 232 HAVANE 36 MM X 55M

3M
02855 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 36 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 36 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03139234
N° MFR02855 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 36 MM X 55M
Prix41.07 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02855 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 36 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 36 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03139234
N° MFR02855 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 36 MM X 55M
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
Prix41.07 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    6.3 mil
  • Poids
    0.719 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage de peinture, étiquetage, conservation temporaire, réparation
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006322005
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200028557
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200028557

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02855 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère immédiatement et résiste au soulèvement ou au froissement pour les applications de peinture
  • Se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos en crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Fabriqué sans solvants pour un impact environnemental minimal