Motion
SBO210-05E4/113S-210CK

HYDAC CORP
SBO210-05E4/113S-210CK

Accumulateur à diaphragme 2109449 - capacité de 0.132 gal, 3000 psi max., port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), port de gaz de vanne Schrader VG8 , matériau de membrane ECO (Hydrin), connexion filetée, diamètre de coquille 4.13 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03140506
N° MFRSBO210-05E4/113S-210CK
Prix504.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO210-05E4/113S-210CK

Accumulateur à diaphragme 2109449 - capacité de 0.132 gal, 3000 psi max., port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), port de gaz de vanne Schrader VG8 , matériau de membrane ECO (Hydrin), connexion filetée, diamètre de coquille 4.13 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03140506
N° MFRSBO210-05E4/113S-210CK
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
Prix504.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    3.7 lb
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    6.87 po
  • Diamètre de la coquille
    4.13 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.132 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    USA
  • Matériau de la membrane
    ECO (Hydrine)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Schrader VG8
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    250 ̊F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    8:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 210
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
SBO210-0.5E4/113S-210CK

Vous pourriez également aimer