Motion
B-1120
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 35 mm, 80 dents
N° D’ARTICLE MI03140543
N° MFRB-1120
Prix498.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 35 mm, 80 dents
N° D’ARTICLE MI03140543
N° MFRB-1120
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
Prix498.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1120 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Poids
    0.610 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Bleu aigle NRG
  • Couleur
    Bleu
  • Nombre de Dents  
    80
  • Type
    Courroie d’engrenage

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC B-1120