Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur7.75 po
- Taille du filetage6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, 1/4-20
- Poids0.25 lb
- Largeur1 po
Aperçu
- Forme de nouveaux filets, forme à nouveau des filets usés ou endommagés et nettoie les obstructions
- Refiletage automatique à la taille supérieure suivante si les filets sont dénudés
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Convient à six tailles de robinet : 6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, 1/4-20
- Des robinets de rechange sont disponibles