Motion
647M
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 6 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03140554
N° MFR647M
Prix112.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 6 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03140554
N° MFR647M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    10-5/16 po, 9-3/4 po
  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Sobre
  • CUP_NON
    092644652158

Aperçu

Description du fabricant
647M JEU DE TOURNEVIS À DOUILLE 7PC.MAG.7"CHÂLE
  • Tige creuse complète avec embout magnétique Rare Earth
  • Les arbres creux complets facilitent le travail sur les applications de boulons longs
  • Les poignées coussinées permettent un couple et un confort accrus
  • Les dômes de la poignée sont codés par couleur pour faciliter l’identification
  • Les brides internes fournissent un ancho solide et résistant à la torsion
  • La tige chromée aide à prévenir la corrosion
  • Comprend les tournevis à douille 646-3/16M, 646-1/4M, 646-5/16M, 646-11/32M, 646-3/8M, 646-7/16M, 646-1/2M (3/16" n'a pas d'arbre creux)
  • Arbre creux 6”

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif