Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.9375 po
- Alésage - Côté 22.9375 po
- Longueur de l’accouplement11.3750 po
- Diamètre extérieur7.2500 po
- Longueur totale113750 po
- Poids73.00 lb
Détails
- Matériau de couplageAcier moulé
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450011778
- Type de produitRaccords rigides à pince
- SérieGD
- CUP_NON883450011778
Aperçu
Description du fabricant
GD215