Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord100
- Épaisseur de l’élément2.0200 po
- Diamètre extérieur6.4400 po
- Poids5.00 lb
Détails
- CouleurRouge
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant883450051354
- Plage de température de fonctionnement-50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieQF
- CUP_NON883450051354