Motion
QMPF18J307SB

TIMKEN
QMPF18J307SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-7/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03140588
N° MFRQMPF18J307SB
Prix2,234.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPF18J307SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-7/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03140588
N° MFRQMPF18J307SB
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
Prix2,234.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.8800 à 10.8800 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.6900 po
  • Global Longueur  
    12.3000 po
  • Largeur totale
    4.4600 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450084529
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450084529

Aperçu

Description du fabricant
QMPF18J307SB 3-7/16" STL BRG AVEC VERROU ECC