Spécifications
Dimensions
- Écart de base28-7/8 po
- Largeur inférieure19-5/8 po
- Taille de l’échelle4 pi
- Poids13.00 lb
Détails
- Matériau de l’échelleFibre de verre
- Type d’échelleEscabeau
- Capacité de charge300 lb
- MatérielFibre de verre
- Nombre d’étapes3
- SérieFS1500
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Système d’absorption des chocs Shox
- Dessus Raptor multifonctionnel avec fentes d’outils multiples et aimant
- Bottes Raptor avec bande de roulement antidérapante non marquante
- Supports d’épandeur intérieurs
- Construction à double rivet
- Supports larges au dos