Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur totale de l’accouplement2.4375 po
- Code de taille de raccordBF13
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1-5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur1.9688 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3450 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBF
- Capacité de couple160 po
- CUP_NON781711212660
Aperçu
Description du fabricant
BF13 7/8 DEMI-CPL 21266
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité