Motion
56B34F5327K

LEESON ELECTRIC
56B34F5327K

Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03140880
N° MFR56B34F5327K
Prix890.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34F5327K

Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03140880
N° MFR56B34F5327K
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
Prix890.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conception de cycle de service continu; robuste; construction en acier laminé; roulements scellés lubrifiés de façon permanente; conception de démarrage à condensateur; certifié Csa et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2, F#56HC, TR/MIN :3600, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    16.6/9.4-8.3 A
  • Courant de pleine charge
    16.60 / 9.10–8.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    79 %
  • Couple de pleine charge
    2.98 pi-lb;4.04 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D315
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009432
  • Modèle
    56B34F5327K
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56HC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56HC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009432
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM D315 TEFC 115/208-230V 56HC
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Base rigide amovible boulonnée
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
  • Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage