Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en polyoléfine
- Dureté65 , rive A
- Capacité de charge410 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc gris clair
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en polyoléfine