Motion
VFS4110-3D-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3D-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI03141071
N° MFRVFS4110-3D-04
Prix151.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3D-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI03141071
N° MFRVFS4110-3D-04
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
Prix151.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    150.5 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.8 (P à A/B) Cv, 3.1 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    12 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 12 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFS4110-3D-04 VANNE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon