Motion
11390044
Fenêtre écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, Couleur transparente, 8-1/2 x 15 x 0,07 po / 253 x 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI03141729
N° MFR11390044
Prix9.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, Couleur transparente, 8-1/2 x 15 x 0,07 po / 253 x 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI03141729
N° MFR11390044
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
Prix9.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.40 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8-1/2 x 15 x 0,07 po
  • Hauteur de la fenêtre
    8-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0,07 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais Protecto-Shield
  • Gamme de produits
    Protecto-Shield
  • CUP_NON
    040025200818
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE 11390044 RPLCMNT TRANSPARENTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon