Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre8-1/2 x 15 x 0.07 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8-1/2 po
- Épaisseur de la fenêtre0.07 po
- Largeur de fenêtre15 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CSA Z94.3
- Comp.Harnais Protecto-Shield
- Gamme de produitsProtecto-Shield
- Couleur de la fenêtreVert
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre