Motion
11390046
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, Couleur verte, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141731
N° MFR11390046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, Couleur verte, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141731
N° MFR11390046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8-1/2 x 15 x 0.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.07 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais Protecto-Shield
  • Gamme de produits
    Protecto-Shield
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE 11390046 RPLCMNT VERT FONCÉ

Vous pourriez également aimer