Motion
11390069
Écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141735
N° MFR11390069
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial Protecto-Shield - Matériau en propionate, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141735
N° MFR11390069
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8-1/2 x 15 x 0.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.07 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais Protecto-Shield
  • Abat-jour de lentille
    6
  • Gamme de produits
    Protecto-Shield
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
11390069 ABAT-JOUR DE VISIÈRE RPLCMNT 6

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon