Motion
11390047
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - matériau en polycarbonate, couleur transparente, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141738
N° MFR11390047
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - matériau en polycarbonate, couleur transparente, 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141738
N° MFR11390047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8-1/2 x 15 x 0.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.07 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais Protecto-Shield
  • Gamme de produits
    Protecto-Shield
  • CUP_NON
    040025200894
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE 11390047 RPLCMNT TRANSPARENTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon