Motion
11390048
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - matériau en polycarbonate, couleur verte, fenêtre de 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141739
N° MFR11390048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre avec écran facial Protecto-Shield - matériau en polycarbonate, couleur verte, fenêtre de 8-1/2 x 15 x 0.07 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03141739
N° MFR11390048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8-1/2 x 15 x 0.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8-1/2 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.07 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais Protecto-Shield
  • Gamme de produits
    Protecto-Shield
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
11390048 VISIÈRE RPLCMNT VERT MOYEN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon