Motion
Dayflex® Saniflex® 1.25 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Dayflex® Saniflex® 1.25 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 1.250 po, longueur 50 pi, tuyau en plastique avec ruban en PVC naturel soutenu par hélice, matériau en PVC, 28.00 psi
N° D’ARTICLE MI03143229
N° MFRDayflex® Saniflex® 1.25 in x 50 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Dayflex® Saniflex® 1.25 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 1.250 po, longueur 50 pi, tuyau en plastique avec ruban en PVC naturel soutenu par hélice, matériau en PVC, 28.00 psi
N° D’ARTICLE MI03143229
N° MFRDayflex® Saniflex® 1.25 in x 50 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.250 po
  • Diamètre intérieur
    1.250 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.13 lb/pi

Détails

  • Application
    Qualité alimentaire, emballage de viande, fabrication de véhicules récréatifs, équipement de sécurité
  • Couleur
    Naturel
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en plastique avec ruban en PVC naturel et supporté par hélice
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en plastique
  • Série
    Dayflex® Saniflex®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    28.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
DI FTH-125050 1-1/4" X SANIFLEX 50'
  • La surface intérieure très lisse assure une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Léger et flexible
  • Peut également être mélangé dans des matériaux en élastomère de polyuréthane et de caoutchouc thermoplastique
  • Idéal comme tuyau d’eau potable dans les applications de VR
  • Conforme à la norme IAPMO
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
  • Prix par pied