Motion
PG101236

TIMKEN
PG101236

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - polyvalent, graisse de type EP, 1/4 po de taille de filetage de raccordement, capacité de graisse de 120 ml / 4.0 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03143309
N° MFRPG101236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PG101236

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - polyvalent, graisse de type EP, 1/4 po de taille de filetage de raccordement, capacité de graisse de 120 ml / 4.0 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03143309
N° MFRPG101236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrificateur universel avec boîtier métallique - Pression maximale : 65 psi - Convient aux applications de 32˚F à 104˚F - Dimensions : 3.96 po (hauteur) et 2.80 po (diamètre max.)
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    120 ml / 4.0 oz liq.
  • Type de graisse
    Multi-usages, type EP
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz

Aperçu

Description du fabricant
PG101236 LUBRIFIANT
  • Lubrificateur polyvalent avec boîtier métallique
  • Pression maximale : 65 psi
  • Convient aux applications de 32°F à 104°F
  • Dimensions : 3.96 po (hauteur) et 2.80 po (diamètre maximal)