Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9.3 oz
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.75 po
- Poids net9.3 oz
- Gravité spécifique0.81
- Contenu en COVNon spécifié
- Poids0.96 lb
- Largeur2.75 po
Détails
- Additifs inclusSilicone
- ApplicationUsage général
- CouleurTransparent
- CompositionDiméthylpolysiloxane, distillats légers hydrotraités, essences minérales inodores, acide phosphorodithique, dioxyde de carbone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair130 °F
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide hautement inflammable (catégorie 2)
- Base lubrifianteSilicone
- Film lubrifiantSèche
- Type de lubrificationLubrifiant pour portes de garage
- Numéro CUP du fabricant032167900251
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement0 °F à 120 °F
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- SérieLubrifiant pour portes de garage
- Normes respectéesNorme de communication des dangers (CFR29 1910.1200) HazCom 2012
- TypeLubrifiants
- CUP_NON032167900251