Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur15 po
- Longueur12 po
- Gravité spécifique0.91
- Contenu en COVMoins de 50 %
- Poids35 lb
- Largeur12 po
Détails
- ApplicationHaute pression
- CouleurOrange
- CompositionPhosphate de dinonylphénol éthoxylé, distillat de pétrole lourd, distillats légers hydrotraités, naphtalène, huile naphténique, pseudodocumene, naphta à solvant, naphta aromatique
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair150 °F
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Numéro CUP du fabricant032167100057
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.20 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement20 °F à 120 °F
- Base pénétrantePétrole
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- SérieSouffleur PB
- Normes respectéesNormes OSHA HazCom 2012 et NOM-018-STPS-2000
- TypePénétrants
- CUP_NON032167100057