Motion
SMF-30
Bouchons d’oreilles à cordon SmartFit, homologués 25dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI03144244
N° MFRSMF-30
Prix2.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreilles à cordon SmartFit, homologués 25dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI03144244
N° MFRSMF-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Blanc
  • Matériau du cordon
    Coton
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Vinyle
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    SmartFit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    033552011026

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON SMART FIT SMF-30
  • La technologie brevetée Conforming Material TechnologyMC (CMT) ajoute à la forme du conduit auditif environnant et reprend sa forme originale lorsqu’elle est retirée
  • Offre un confort supérieur et un ajustement individuel
  • Simplifie le contrôle des stocks : un seul produit convient à presque tous les porteurs
  • Système de cordon amovible et étui de rangement HearPack.

Vous pourriez également aimer