Motion
YW250X1-1/4

HUB CITY INC
YW250X1-1/4

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6880 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03144394
N° MFRYW250X1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
YW250X1-1/4

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6880 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03144394
N° MFRYW250X1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/4 po
  • Inner Ring Width  
    1.6880 po
  • Outer Ring Width  
    0.7480 po
  • Outside Diameter  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6880 po
  • Poids
    1 lb

Details

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798273655
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    YW250
  • CUP_NON
    662798273655

Aperçu

Description du fabricant
YW 250 X 1-1/4
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif