Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.23 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsZ87.1/CSA Z 94.3
- Style de cadreSans cadre
- Couleur de la lentilleOrange
- Famille de couleurs de lentillesOrange
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON079340984523
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation