Spécifications
Dimensions
- Taille de la cartouche200 ml, 400 ml
- Taille de l’ouverture8 mm
Détails
- À utiliser avecDistributeur péristaltique de paillasse Loctite, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Réservoir Loctite Bond-A-Matic 3000 , Vanne de distribution de cyanoacrylate de Loctite, Système de distribution de seringues numériques Loctite, Distributeur de pédales Loctite, Distributeur semi-automatique intégré Loctite, Applicateur à main Loctite LV, Système de distribution Loctite POSI-LINK, Système de distribution de seringues de précision Loctite, Vanne de distribution Loctite SHOT MISER, Réservoir de MISE À L'EAU SHOT Loctite, Contrôleur de vanne Loctite SHOT MISER, Vanne d'application stationnaire Loctite, Applicateurs Loctite VARI-DROP
- Rapport de mélange1:1, 2:1
- Quantité du colis1500
- TypeBuse de mélange
- CUP_NON079340984646
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation