Motion
98622
Buse de mélange d'adhésif - 1:1, 2:1, rapport de 4:1 mélange, qté 10
N° D’ARTICLE MI03146049
N° MFR98622
Prix12.32 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de mélange d'adhésif - 1:1, 2:1, rapport de 4:1 mélange, qté 10
N° D’ARTICLE MI03146049
N° MFR98622
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
Prix12.32 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cartouche
    50 ml
  • Taille de l’ouverture
    0.07 po

Détails

  • À utiliser avec
    Cartouches de style A
  • Rapport de mélange
    1:1, 2:1, 4:1
  • Quantité du colis
    10
  • Type
    Buse de mélange
  • CUP_NON
    079340986220

Aperçu

Description du fabricant
833940 98622 STATC MIXER50ML20ELUER 10PK
  • Embout Luer (accepte les aiguilles de distribution)
  • Longueur totale : 5.9”
  • Diamètre intérieur : 0.250”
  • Boîtier : polypropylène
  • Taille du trou de buse : 0.070”

Vous pourriez également aimer