Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.7805 po
- Global Largeur0.6100 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionZ9504RST
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde Z9504RST présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po.
- Numéro de catalogue du fabricantZ9504RST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590664009