Motion
53232-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, diamètre de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 2.1563 po
N° D’ARTICLE MI03159496
N° MFR53232-MP
Prix6,659.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, diamètre de 160 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 2.1563 po
N° D’ARTICLE MI03159496
N° MFR53232-MP
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
Prix6,659.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    2.1563 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.922 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    240000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    532
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801322812

Aperçu

Description du fabricant
53232-MP