Motion
TG200X100
TG200X100 Tiger™ Green TG™ Series 2 in. Tuyau d’aspiration en EPDM de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03161215
N° MFRTG200X100
Prix7.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TG200X100 Tiger™ Green TG™ Series 2 in. Tuyau d’aspiration en EPDM de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03161215
N° MFRTG200X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.35 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Vert
  • Type de tuyau
    Manipulation des fosses septiques et des eaux usées
  • Numéro CUP du fabricant
    822353120354
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration vert en EPDM de la série TG.
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, conduites d’irrigation, manipulation de fumier liquide, décharge de cale marine, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, élimination de la solution de fracturation usagée, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353120354
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
TG200X100 EPDM VERT ASPIRATION 2"
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Flexibilité supérieure – Nos tests montrent jusqu’à 22 % plus de flexibilité que la concurrence, surtout par temps sous zéro! Le tuyau vert Tiger s’enlève plus facilement du camion et est plus facile à manipuler que d’autres tuyaux similaires. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer