Motion
CJ75 95A ROUGE UR

LOVEJOY INC
CJ75 95A RED URE

68514462076 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03161312
N° MFRCJ75 95A RED URE
Price$194.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ75 95A RED URE

68514462076 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03161312
N° MFRCJ75 95A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ75
  • Épaisseur de l’élément
    30 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Poids
    0.75 lb

Details

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ75
  • Duromètre d’élément
    95 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514462076
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620767
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    33980 po
  • CUP_NON
    685144620767

Aperçu

Description du fabricant
CJ75-SPIDER-95A ROUGE UR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif