Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale104 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids1.10 lb
Details
- Type de connecteur de câbleSans connecteur de câble
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeType de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Débit d’air maximal53 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale130 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Surveiller la sortieSortie analogique 1 à 5 V c.c.
- Type de montageSans support
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Unité d’affichage de la pressionbarre
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV2000
- Définir la plage de pression0.15 à 131 psi
- Normes respectéesJIS, UL
- Tension d’alimentation24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
ITV2050-01F3N3-Q RÉG., ÉLECT.-PNEU
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité