Motion
6203-625DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI03161373
N° MFR6203-625DDUC3
Price$38.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI03161373
N° MFR6203-625DDUC3
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
Votre prix38.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 in
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Outside Diameter  
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Poids
    0.13 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-625DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 16 mm, double joint, 40 mm de diamètre extérieur et 12 mm de largeur pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-625DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176086083
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176086083

Aperçu

Description du fabricant
6203-625DDUC3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs