Motion
POCHOIR AU JET DE SABLE 18433 - SANS ÉPISSURE COUPÉE À LA MAIN 510 VERT 30 PO X10YD

3M
18433 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 30"X10YD

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 510, vert, 30 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162809
N° MFR18433 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 30"X10YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18433 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 30"X10YD

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 510, vert, 30 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162809
N° MFR18433 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 30"X10YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    45 mil
  • Longueur
    10 verges
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz-po
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200184338
  • CUP_NON
    00021200184338

Aperçu

Description du fabricant
POCHOIR AU JET DE SABLE 18433 - COUPÉ À LA MAIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellent pour les opérations de découpe à la main et de découpe
  • Excellente résistance au sablage – résiste au sablage intensif pour créer des images plus nettes et plus profondes
  • L’endos en caoutchouc avancé est formulé pour prévenir l’étirement et la distorsion de la conception
  • L’adhésif en caoutchouc polyvalent est excellent pour une variété de surfaces tout en s’enlevant proprement
  • La doublure en polyester transparent ajoute une stabilité dimensionnelle pour le découpage à l’emporte-pièce
  • Utilisé dans une variété de méthodes d’application, y compris les méthodes coupées à la main, découpées à l’emporte-pièce, à plat et alimentées par friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs